咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钻头变径套
商品编号
336820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
336820 26MK1
336820 26MK2
336820 34MK1
336820 34MK2
336820 34MK3
336820 46MK1
336820 46MK2
336820 46MK3
336820 46MK4
从夹头开始算起的长度
内圆锥尺寸
总长度 L
插套直径 d
标准长度
18mm
1
78mm
26mm
93.5mm
30mm
2
90mm
26mm
105.5mm
15mm
1
80mm
34mm
97.5mm
26mm
2
91mm
34mm
108.5mm
43mm
3
108mm
34mm
125.5mm
20mm
1
102mm
46mm
124.3mm
16.5mm
2
98.5mm
46mm
120.8mm
27mm
3
109mm
46mm
131.3mm
53mm
4
135mm
46mm
157.3mm
销售价 数量
 
1423.29
1423.29
1769.82
1769.82
1769.82
2073.04
2073.04
2073.04
2165.87

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钻头变径套
商品编号:336820 46MK1
适用于

快速更换夹头编号 336800。
应用

用于带莫氏锥刀柄的工具(例如:钻头和锪钻等)。
对于圆形直柄的工具,使用莫氏锥柄夹紧套筒,编号 345000。
属性
从夹头开始算起的长度
20mm
内圆锥尺寸
1
总长度 L
102mm
插套直径 d
46mm
标准长度
124.3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加