咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电流测量钳
商品编号
473290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473290 323
473290 365
473290 376FC
交流电压 AC
交流电流 AC
供电
基本精度
夹钳最大开口
存储器功能
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
显示范围
测量技术
电容
电源
电阻
直流电压 DC
直流电流 DC
过压类别
通路测试
频率
0.1 V – 600 V
0.1 A – 400 A
电池驱动
2%
30mm
HOLD
081561 LR3
2
4000
TRUE RMS(AC)
2× 081561 LR3
0.1 Ω – 4000 Ω
0.1 V – 600 V
CAT III 600 V CAT IV 300 V
≤70 Ω
0.1 V – 600 V
0.1 A – 200 A
电池驱动
2%
18mm
HOLD
081561 LR6
2
6000
TRUE RMS(AC)
2× 081561 LR6
0.1 Ω – 6 kΩ
0.1 V – 600 V
0.1 A – 200 A
CAT III 600 V
≤30 Ω
0,1 V – 1000 V
0,1 A – 2500 A
电池驱动
2%
34mm
HOLD,MAX/ MIN
081561 LR6
2
6000
TRUE RMS(AC)
1 μF 至 1000 μF
0,1 Ω – 60 kΩ
0,1 V – 1000 V
0,1 A – 1000 A
CAT IV 600 V
5 Hz − 500 Hz
销售价 数量
 
1110.47
1789.92
3425.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电流测量钳
商品编号:473290

标准

EN 61010-1
技术说明

电流测量钳,带大尺寸、便于读取的液晶显示器,采用纤细且符合人机工程学的设计。
供货范围

包括测量导线和带衬垫的携带包。

技术参数
校准
I4
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加