咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 通用
商品编号
320375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320375 6315-100HP
320375 6315-130HP
刀片尺寸
备件
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
配套适用的转位刀片
15
P06
100mm
63mm
精加工
车刀杆
DN..1506..
15
P06
130mm
63mm
精加工
车刀杆
DN..1506..
销售价 数量
 
5717.89
5717.89

商品详情

商品名称:车刀杆 通用
商品编号:320375 6315-100HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备用件,编号 320610 − 320626 请参见零备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC
主偏角 κ
62.5degrees
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
刀片尺寸
15
备件
P06
悬伸长度 A 尺寸
100mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
精加工
系列
车刀杆
配套适用的转位刀片
DN..1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加