咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座
商品编号
318886
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318886 6
318886 8
318886 10
318886 12
318886 16
318886 20
L1
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
43mm
34mm
6mm
65mm
43mm
34mm
8mm
65mm
43mm
34mm
10mm
65mm
43mm
36mm
12mm
65mm
43mm
40mm
16mm
65mm
43mm
44mm
20mm
65mm
销售价 数量
 
3690.64
3690.64
3690.64
3690.64
3690.64
3690.64

商品详情

商品名称:镗杆座
商品编号:318886 8
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持镗杆。
提示

PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
刀柄标准
ISO 26623-2
固定器
PSC-40
属性
L1
43mm
外径 D
34mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加