咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
驱动头 适合磨削应用
商品编号
327484
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 25
  • 35
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327484 25
327484 35
主体直径 B
夹紧直径 A
配套适用的定心顶尖直径 D
长度 C
45mm
25mm
10mm
33mm
45mm
35mm
10mm
33mm
销售价 数量
 
2689.79
3244.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 25
  • 35
数量:

商品详情

商品名称:驱动头 适合磨削应用
商品编号:327484 25

提示

随动垫圈与 Röhm CoAE 系统兼容。
适用于

基体,编号 327455、327465。
技术说明

带有特殊涂层的随动垫圈,用于在磨削和高硬度车削过程中摩擦驱动。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加