咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀
商品编号
215176
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215176 20/3
215176 25/4
215176 32/5
切刃数 Z
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
20mm
90mm
40mm
2mm
20mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
4
25mm
100mm
44mm
2mm
25mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
5
32mm
110mm
50mm
2mm
32mm
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
XNEX 040308
销售价 数量
 
5138.46
5673.39
6548.71

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀
商品编号:215176 20/3
提示

使用 GARANT 扭力螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术说明

肩铣系统,可进行无级肩铣。紧凑的转位刀片尺寸,可在切削刃非常多的情况下保持高度稳定性 - 确保实现高生产能力。
技术参数
刀具更换
PowerCard
铣削应用
圆形铣削
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
切刃间距
不相同
主偏角 κ
90degrees
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
20mm
总长度 L
90mm
悬伸长度 L1
40mm
最大切割深度 ap max
2mm
柄直径 DS h6
20mm
转位刀片螺栓套件
219878 1 (7IP; 1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
XNEX 040308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加