咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
NC 定心钻转位刀片
商品编号
231521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
231521 10
231521 10G
231521 16
ISO 编码
型号
更换次数/切刃数量
涂层
SOGT 080208
10
4
TiAlN
SOGT 080201
10G
4
TiAlN
SOGT 11T308
16
4
TiAlN
销售价 数量
 
541.80
1191.47
541.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:NC 定心钻转位刀片
商品编号:231521
提示

ap = 4 mm,f = 0.03 mm。
技术参数
类型
HB225
属性
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加