咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 迷你型高进给铣刀
商品编号
213054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213054 16/2
213054 16/2L
213054 20/3
213054 20/3L
213054 25/4
213054 32/5
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
直径 D3
配套适用的转位刀片
2
16mm
1mm
31.5mm
21.1mm
5.9degrees
9.6mm
100mm
30mm
16mm
10mm
ANGX10T308ZE.R
2
16mm
1mm
31.5mm
21.1mm
5.9degrees
9.6mm
150mm
50mm
16mm
10mm
ANGX10T308ZE.R
3
20mm
1mm
39.5mm
29.1mm
4degrees
14.3mm
130mm
50mm
20mm
14mm
ANGX10T308ZE.R
3
20mm
1mm
39.5mm
29.1mm
4degrees
14.3mm
160mm
80mm
20mm
14mm
ANGX10T308ZE.R
4
25mm
1mm
49.5mm
39.1mm
2.8degrees
20.4mm
180mm
100mm
25mm
19mm
ANGX10T308ZE.R
5
32mm
1mm
63.5mm
53.1mm
1.9degrees
30.1mm
200mm
120mm
32mm
26mm
ANGX10T308ZE.R
销售价 数量
 
3404.03
3630.96
4036.20
4165.88
5365.42
5965.16

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 迷你型高进给铣刀
商品编号:213054 16/2
备件

转位刀片螺栓套件,编号 219799 9(7IP;1.2Nm)。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP
技术说明

高进给铣削系统,可实现较小加工直径较大加工深度。非常高效,得益于切刃数量较多。
技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
圆柱形刀柄
切削加工策略
HPC
铣削应用
圆形铣刀
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
31.5mm
圆周插补铣削直径 Dmin
21.1mm
坡道斜度 αmax
5.9degrees
坡道长度 L,针对 αmax
9.6mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1
30mm
柄直径 DS h6
16mm
直径 D3
10mm
配套适用的转位刀片
ANGX10T308ZE.R
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加