咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动化底座 机械式
商品编号
363185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363185 XM52C
363185 XM96C
宽度
长度
高度
134mm
197.5mm
47mm
134mm
197.5mm
47mm
销售价 数量
 
47036.00
46043.44

商品详情

商品名称:自动化底座 机械式
商品编号:363185 XM52C
应用

适用于所有中心距为 52 mm 或 96 mm 的台虎钳和托盘。
适用于

定心虎钳(编号 363000)和增高托架(编号 363188)。
技术说明

利用配有滚子轴承的偏心杠杆和 2 档式锁紧楔进行操作。通过翻转偏心杠杆实现快速轻松的更换。
属性
宽度
134mm
长度
197.5mm
高度
47mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加