咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雨衣
商品编号
090646
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090646 2XL
090646 3XL
090646 L
090646 M
090646 S
090646 XL
性别
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:雨衣
商品编号:090646 2XL

标准

EN 343,级别 3.3
技术说明

高品质雨衣由防风防水外壳材料制成,带焊接接缝和网状衬里,透气性更佳。水柱:15,000 mm;透气性:Ret 8.5。
带可拆卸风帽的雨衣

  • 合成材料制成的前部拉链。

  • 两个侧袋和一个胸部口袋配有拉链。

  • 袖口带粘扣。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加