咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢螺旋夹钳,带有折叠握柄
商品编号
860492
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860492 200
860492 250
860492 300
860492 400
860492 600
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
200mm
100mm
19.5×9.5mm
250mm
120mm
22×10.5mm
300mm
140mm
25×12mm
400mm
120mm
25×12mm
600mm
120mm
25×12mm
销售价 数量
 
707.73
867.51
1014.57
1161.59
1308.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:全钢螺旋夹钳,带有折叠握柄
商品编号:860492 200

技术说明

滑轨/固定卡爪由光亮冷拔钢制成,滑动卡爪由落锤锻造钢制成,均经硬化和电镀锌处理。操作轻便的钢制螺杆,带有梯形螺纹,经抗氧化发蓝处理。
移动式卡爪带有集成的主轴闭锁,可以在工件振动时防止主轴松动。由于强力手柄带有易于抓握的 Haptoprene 表面和耐冲击 PP 核心,可以达到最大力传递。防滑表面结构,即使使用潮湿或有油的手抓握也不会打滑。
全钢夹钳,带有可折叠握柄。在垂直的握柄卡接位置上,可以快速朝工件方向闭合,并且夹紧工件。而在握柄折叠的情况下,则可以轻松地开展作业。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加