咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合钳镀铬,带手柄护套
商品编号
701601
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701601 140
701601 160
701601 180
701601 200
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
切割能力,硬钢丝最大直径
制造商名称
总长度
2.8mm
1.8mm
KNIPEXtend
140mm
3.1mm
2mm
KNIPEXtend
160mm
3.4mm
2.2mm
KNIPEXtend
180mm
3.8mm
2.5mm
KNIPEXtend
200mm
销售价 数量
 
298.65
286.59
309.31
350.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:组合钳镀铬,带手柄护套
商品编号:701601 140

标准

DIN ISO 5746
材料

特殊工具钢。
技术说明

KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
抓爪带齿。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约 60 HRC)。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
提示

前任型号(编号 701600)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加