咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD防静电 平板小推车 T3
商品编号
971920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • T32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971920 T32
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
托板高度
承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
970mm
2
195mm
250kg
2
509mm
500mm
850mm
TPE
125mm
20kg
915mm
销售价 数量
 
7554.43
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • T32
数量:

商品详情

商品名称:ESD防静电 平板小推车 T3
商品编号:971920 T32

标准

DIN EN 61340-5-1
颜色

浅灰色类似 RAL 7035 ESD 粉末涂层。
提示

为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。
应用

适用于带有放电地板饰层的 EPA。通过轮子接地,不需要单独的接地接口。所有塑料部件均为放电设计,以防止表面带电。
技术说明

ESD 导电平板小推车,有 1 个装载面。焊接钢结构,平台由体传导刨花板制成,具有浅灰色的 ESD 导电表面。ESD 导电 Haptoprene® 握柄,采用抗冲击型聚丙烯。导电车轮:2 个固定轮和 2 个导向轮(带固定器)配有无痕 TPE 覆层,轮毂采用滚柱轴承,带护线器。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加