咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属陶瓷铰刀刀头 HPC H7,钢 通孔
商品编号
239710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
239710 10
239710 11
239710 12
239710 13
239710 14
239710 15
239710 16
239710 17
239710 18
239710 19
239710 20
239710 21
239710 22
239710 23
239710 24
239710 25
239710 26
239710 28
239710 30
239710 32
239710 34
239710 36
239710 38
239710 40
239710 42
239710 44
239710 46
239710 48
239710 50
不完全标准
公称直径 D
刀柄尺寸
切刃数 Z
切削刃长度 l1
头部长度 l
扳手开口度
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
10mm
10mm
6
8mm
18mm
8mm
0.36mm/rev
0.36mm/rev
11mm
10mm
6
8mm
20mm
8mm
0.36mm/rev
0.36mm/rev
12mm
10mm
6
8mm
20mm
8mm
0.36mm/rev
0.36mm/rev
13mm
12mm
6
8mm
22mm
10mm
0.36mm/rev
0.36mm/rev
14mm
12mm
6
8mm
22mm
10mm
0.36mm/rev
0.36mm/rev
15mm
12mm
6
8mm
22mm
10mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
16mm
12mm
6
8mm
22mm
10mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
17mm
12mm
6
8mm
22mm
10mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
18mm
16mm
6
12mm
26mm
13mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
19mm
16mm
6
12mm
26mm
13mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
20mm
16mm
6
12mm
26mm
13mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
21mm
16mm
6
12mm
26mm
13mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
22mm
20mm
6
12mm
26mm
16mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
23mm
20mm
6
12mm
26mm
16mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
24mm
20mm
6
12mm
26mm
16mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
25mm
20mm
6
12mm
26mm
16mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
26mm
20mm
6
12mm
26mm
16mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
28mm
24mm
6
12mm
26mm
21mm
0.6mm/rev
0.6mm/rev
30mm
24mm
8
12mm
26mm
21mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
32mm
24mm
8
12mm
30mm
21mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
34mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
36mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
38mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
40mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
42mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
44mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
46mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
48mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
50mm
29mm
8
12mm
30mm
24mm
0.8mm/rev
0.8mm/rev
销售价 数量
 
3727.08
4029.26
3727.08
4348.25
3962.11
4348.25
4163.56
4482.56
4163.56
4482.56
4163.56
4751.17
4365.03
4751.17
4365.03
4633.65
4633.65
5120.53
5657.76
5741.71
5775.28
5825.65
5859.21
5959.95
6530.76
6614.71
6698.65
6765.79
6849.74

商品详情

商品名称:金属陶瓷铰刀刀头 HPC H7,钢 通孔
商品编号:239710 50
应用

用于通孔钻孔。
用于 HPC/HSC 铰孔。
提示

总有效长度 = L1(刀座编号 239740 / 239745)+ l(可更换刀头编号 239710 至 239735)。
配套的装夹扳手编号 219987。
扭矩扳手工具头编号 219986。
其他尺寸敬请垂询。
技术说明

可换头铰刀系统经过研磨加工,达到IT7配合要求。可以根据具体的应用选择对应的刃型。
在装配状态下,系统同轴度 ≤ 5 µm(针对刀头和支架)。
带短刃和左螺旋线。
技术参数
标准
工厂标准
系列
TopCut
适用的钻孔类型
针对通孔
切削加工策略
HPC
刀具材料
Cermet
钻削公差
H7
内冷式
涂层
没有涂层
属性
不完全标准
公称直径 D
50mm
刀柄尺寸
29mm
切刃数 Z
8
切削刃长度 l1
12mm
头部长度 l
30mm
扳手开口度
24mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
0.8mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.8mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
GGG
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加