咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 插装式加装货架
商品编号
972505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972505 2000
存储搁板数目
安装尺寸 基础货架 宽度
搁板 宽度
搁板宽度净尺寸
最大板面承载能力
4
975mm
946mm
900mm
900kg
销售价 数量
 
4301.07
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ESD 插装式加装货架
商品编号:972505 2000
颜色

浅灰色类似 RAL 7035ESD 粉末涂层。
提示

  • 为确保货架的稳定性,如果高度和深度之比超过 5:1,则必须采取防倾翻措施。
  • 所有塑料件(例如盖板)均无静电释放功能。

技术说明

稳定的框柱结构,采用矩形支柱(50×25×1.25 mm),带有间隔 40 mm 的悬挂槽孔,用于安装横梁/搁板。框柱配有不导电的塑料端帽。采用插接式安装,无需任何工具。鉴于良好的侧面稳定性,无需加装起稳定作用的对角撑条。搁板带有 ESD 粉末镀层。每个搁板均有一个镀锌簧片,确保安全接触装设的接地点。
供货范围

包括 ESD 接地电缆。
技术参数
高度调整单位尺寸
40mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
120kg
防静电
EGB/ESD
搁板厚度
38mm
属性
存储搁板数目
4
安装尺寸 基础货架 宽度
975mm
搁板 宽度
946mm
搁板宽度净尺寸
900mm
最大板面承载能力
900kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加