咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全靴,黄色 DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD,S5
商品编号
092921
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092921 37
092921 38
092921 39
092921 40
092921 41
092921 42
092921 43
092921 44
092921 45
092921 46
092921 47
092921 48
092921 49
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
耐刺穿性
防护等级
颜色
37
男式
S5
黄色
38
男式
S5
黄色
39
男式
S5
黄色
40
男式
S5
黄色
41
男式
S5
黄色
42
男式
S5
黄色
43
男式
S5
黄色
44
男式
S5
黄色
45
男式
S5
黄色
46
男式
S5
黄色
47
男式
S5
黄色
48
男式
S5
黄色
49
男式
S5
黄色
销售价 数量
 
634.32
634.32
643.06
634.32
634.32
634.32
634.32
634.32
634.32
634.32
634.32
634.32
634.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:安全靴,黄色 DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD,S5
商品编号:092921 37

应用

工业
标准

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
技术说明

安全靴 JobGUARD FULL SAFETY 适合高要求任务。耐油的外侧鞋底提供出色的抓地力。完美贴合避免脚后跟滑动和足部疲劳,穿着舒适。

  • Acifort® 面料。

  • Acifort® 运动鞋底,黑色。

  • Dunlop Acifort® Comfort 鞋垫。

  • 黑色内衬。

  • ESD 装备。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加