咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
garant清洁砂轮(A)
商品编号
566758
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566758 125
孔直径
推荐的转速
最高转速
砂轮直径
硬度等级
粒度
22.23mm
5000min-1 - 7000min-1
11000min-1
125mm
软质夹头
中等
销售价 数量
 
326.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:garant清洁砂轮(A)
商品编号:566758 125

应用

用于清洁和去毛刺,可以实现精细的表面抛光效果。
带有玻璃纤维支承盘,可以直接装夹到角磨机上。
技术说明

采用具有均匀散布磨粒的合成尼龙布的砂轮。
耐抗性特别好,厚度大的精细无纺结构易弯性良好,打磨性能优异。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加