咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无纺布(ZA)扇形砂辊/织物(ZA)扇形砂辊
商品编号
568471
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568471 150FINE
推荐的转速
粒度对比
2800min-1
150
销售价 数量
 
661.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:无纺布(ZA)扇形砂辊/织物(ZA)扇形砂辊
商品编号:568471 150FINE
提示

为了补偿直径 100×50 mm 窄型磨辊的宽度,请使用间隔环套装,编号 568439。
技术说明

标准尺寸直径 100×100 mm,或者窄型直径 100×50 mm,用来加工小型表面。装夹孔,直径 19 mm,带有多重楔槽。
砂布和无纺材料组合而成。
特别结实且结构特别细致的无纺布,涂有锆刚玉(ZA)。特别适合于不锈钢加工。
应用

用于轻松的清洁工作,进行均匀的表面抛光处理。
技术参数
磨料缩写
ZA
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
推荐的转速
2800min-1
粒度对比
150
应用
铝镁合金
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
油漆
有条件适用
铜锌合金
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加