咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带有刻度的扭力扳手 带双向棘轮
商品编号
657460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657460 10
657460 25
657460 50
657460 100
657460 200
657460 320
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
触发的
155mm
±2%
2Nm - 10Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
10Nm
112mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
190g
触发的
205mm
±2%
5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
25Nm
141mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
280g
触发的
276mm
±2%
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
50Nm
208mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
340g
触发的
404mm
±2%
20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
100Nm
310mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
550g
触发的
446mm
±2%
50Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
200Nm
351.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
800g
触发的
672mm
±2%
60Nm - 320Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
320Nm
577mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
机械式
扭矩
声学的 声学的
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械式短行程触发装置
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1200g
销售价 数量
 
3317.78
3510.70
3565.84
3786.41
3602.61
3970.22

商品详情

商品名称:不带有刻度的扭力扳手 带双向棘轮
商品编号:657460 50

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
功能

如果达到原先设定的数值后,扳手会发出触发“指示”(可听见及可感觉信号),并可立即重新投入下一次使用。
应用

用于在批量生产中根据所指定的扭力进行定扭旋拧。
技术说明

无刻度单臂扭矩扳手。使用规格尺寸 1 的调节工具 657455 搭配合适的测试仪调整所需的扭矩值。
固定安装的可逆棘轮,带有顶出机构 − 用于顺时针和逆时针旋转。扭矩扳手仅可顺时针松开。
精度

设置值 ±2%。

属性
反馈
触发的
总长度 L
276mm
扭力测量精度
±2%
扭矩范围
10Nm - 50Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
最大扭矩
50Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
208mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 声学的
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
340g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加