咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝扳手,可调节 加强型
商品编号
148200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
148200 0
148200 1
148200 1.1/2
148200 2
148200 3
148200 4
148200 5
148200 6
148200 7
夹持范围
总长度
用于手操绞刀直径 DIN 206
配套适用于手操丝锥 DIN 352
2mm - 5mm
125mm
2.5mm - 6.5mm
M1 ? M8
2mm - 6.3mm
175mm
2.5mm - 7.5mm
M1 ? M10
2mm - 8mm
175mm
2.5mm - 9.5mm
M1 ? M12
3mm - 9mm
265mm
5mm - 10mm
M4 ? M12
4.9mm - 12mm
370mm
6.5mm - 15mm
M5 ? M20
5.5mm - 16mm
480mm
7mm - 20mm
M9 ? M27
7mm - 20mm
700mm
9mm - 26mm
M12 ? M33
9mm - 24mm
1000mm
11mm - 32mm
M16 ? M42
14.5mm - 36mm
1258mm
20mm - 45mm
M25 ? M58
销售价 数量
 
306.10
339.82
358.06
461.99
722.62
1092.11
1724.72
2711.70
3893.20

商品详情

商品名称:攻丝扳手,可调节 加强型
商品编号:148200 7
技术说明

用于重载型和精确应用。所有尺寸均配有高品质锻钢基体和集成固定卡爪。圆形水准泡实现笔直放置。
带有经过淬硬的卡爪和钢制手柄。在狭窄部位使用时可以拧下钢制手柄。
技术参数
标准
DIN 1814
属性
夹持范围
14.5mm - 36mm
总长度
1258mm
用于手操绞刀直径 DIN 206
20mm - 45mm
配套适用于手操丝锥 DIN 352
M25 ? M58
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加