咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺 twoCOMP 英寸读数
商品编号
462220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462220 120
462220 192
462220 312
462220 396
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
60mm
60mm
32mm
16mm
3m 120inch
EG II
70mm
70mm
36mm
19mm
5m 192inch
EG II
80mm
80mm
45mm
25mm
8m 312inch
EG II
88mm
88mm
45mm
30mm
10m 394inch
EG II
销售价 数量
 
153.28
223.49
331.12
590.11

商品详情

商品名称:卷尺 twoCOMP 英寸读数
商品编号:462220 120
技术说明

英寸读数的便携卷尺。英寸/英寸刻度(上边缘和下边缘)。
坚固的卷尺机构和实用的皮带夹。外壳由耐抗冲击的 ABS 塑料与易于把握的柔软组分制成,保证可靠操作。带有卷尺锁止功能和自动返回功能。白色的亚光钢卷尺压印有黑色英寸和红色英尺刻度。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
60mm
外壳长度
60mm
外壳高度
32mm
带宽
16mm
带长
3m 120inch
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加