咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 左向
商品编号
320036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320036 40/15HP
320036 63/15HP
刀片尺寸
备件
总长度
悬伸长度 A 尺寸
最小预钻孔直径 D1 min
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
15
P05
77mm
55mm
50mm
40mm
精加工
车刀杆
27mm
DN..1506..
15
P05
70mm
80mm
63mm
精加工
车刀杆
45mm
DN..1506..
销售价 数量
 
4574.30
5717.89
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车刀杆 左向
商品编号:320036 63/15HP
提示

配套适用的 HP 喷嘴,编号 320001 需要单独订购!备用件,编号 320610 − 320626 请参见零备件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
内冷式
刀柄标准
ISO 12164-3
固定器
HSK-T
主偏角 κ
93degrees
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
刀片尺寸
15
备件
P05
总长度
悬伸长度 A 尺寸
70mm
最小预钻孔直径 D1 min
80mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
精加工
系列
车刀杆
轴与顶尖之间的距离 f
45mm
配套适用的转位刀片
DN..1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加