咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光水平仪
商品编号
468460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
468460 240
供电
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
支架螺纹接口
有效距离
激光等级
误差范围
长度
高度
电池驱动
25mm
081561 LR3
3
1/4 UNCinch
30m
2
0.2mm/m
240mm
44mm
销售价 数量
 
4058.34

商品详情

商品名称:激光水平仪
商品编号:468460 240
供货范围

包括用于不平整底面的校整板。3 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR3。
技术说明

坚固且方便实用的铝制壳体带有相互成 90° 角的 3 点激光测头。水准泡和用于测量面的激光测量精度为0.2 mm/m。在底部安装有4个强力磁铁。装置表面带有激光校验边缘(边缘 = 激光中线)。
应用

用于快速校正,标记和调平。
属性
供电
电池驱动
宽度
25mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
3
支架螺纹接口
1/4 UNCinch
有效距离
30m
激光等级
2
误差范围
0.2mm/m
长度
240mm
高度
44mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加