咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HSK 冷却剂管
商品编号
309880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309880 25
309880 32
309880 40
309880 40F
309880 50
309880 63
309880 63F
309880 80
309880 100
309880 100F
总长度 L
直径 D
螺纹 M
配套适用的刀柄
16.8mm
5mm
M8×1
HSK 25
26mm
6mm
M10×1
HSK 32
29mm
8mm
M12×1
HSK 40
29mm
8mm
M12×1
HSK 40
33mm
10mm
M16×1
HSK 50
36.5mm
12mm
M18×1
HSK 63
36.5mm
12mm
M18×1
HSK 63
39.5mm
14mm
M20×1.5
HSK 80
39.5mm
16mm
M24×1.5
TS 100
43.5mm
16mm
M24×1.5
TS 100
销售价 数量
 
240.83
212.60
212.60
580.66
212.60
212.60
580.66
237.36
237.36
679.66

商品详情

商品名称:HSK 冷却剂管
商品编号:309880 80
特征

特殊 O 形圈能承受最大 120 bar 压力,偏摆角度 ±1°,表面经过抛光处理。
适用于

HSK 刀柄。
技术说明

特殊 O 形圈能承受最大 120 巴压力,偏摆角度 ±1 度,经过抛光处理,带 2 个密封圈。
  • 精细抛光表面,经过淬硬和磨光处理。
  • 两个抛光过渡半径。
  • 通过两个 O 形圈实现完全移动。
  • 钢化螺纹套筒,带有经过轧制、高度压缩的螺纹牙面。

属性
总长度 L
39.5mm
直径 D
14mm
螺纹 M
M20×1.5
配套适用的刀柄
HSK 80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加