咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密量表
商品编号
432230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432230 10/61,5
IP 保护等级
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
读数
IP 67
0.01mm
61.5mm
1mm
DIN 878
C1
1.04N - 1.56N
0mm - 10mm
8mm
1/100mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:精密量表
商品编号:432230 10/61,5

可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
功能

IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术说明

带有防撞击保护的精密量表,具有防水、防油和防尘功能。测量轴上带有橡胶套,在顶部通过保护套环进行密封。背板密封,表盘玻璃和表壳紧密旋紧。夹紧柄,直径 8 mm h6。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
61.5mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
标准
DIN 878
校准
C1
测量力
1.04N - 1.56N
测量范围
0mm - 10mm
装夹柄直径 h6
8mm
读数
1/100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加