咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密百分表防震
商品编号
433407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
433407 1/44,5
433407 1/61,5
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
标准
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
读数
0.001mm
44.5mm
0.2mm
工厂标准
C2
0.8N - 1.2N
0mm - 1mm
8mm
1/1000mm
0.001mm
61.5mm
0.2mm
工厂标准
C2
1.12N - 1.68N
0mm - 1mm
8mm
1/1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:精密百分表防震
商品编号:433407 1/61,5

可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

稳定的哑光镀铬黄铜外壳;表盘玻璃不易破碎。装夹柄,直径 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。非常准确的规格。测量机构关键部位采用宝石轴承。中心指针用于 1/1000 mm 读数。可以通过外圈,将表盘旋转至指针零位。测量力在整个测量范围内几乎恒定。

属性
刻度分辨率
0.001mm
外壳直径
61.5mm
指针每旋转一圈的读数
0.2mm
标准
工厂标准
校准
C2
测量力
1.12N - 1.68N
测量范围
0mm - 1mm
装夹柄直径 h6
8mm
读数
1/1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加