咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 New Classic-T
商品编号
090267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090267 2XL
090267 3XL
090267 L
090267 M
090267 S
090267 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Classic-T
通用款
3XL
Classic-T
通用款
L
Classic-T
通用款
M
Classic-T
通用款
S
Classic-T
通用款
XL
Classic-T
销售价 数量
 
104.99
104.99
104.99
104.99
104.99
104.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 New Classic-T
商品编号:090267 2XL

技术说明

经典款 T 恤采用时尚剪裁设计。经典针织工艺确保最佳贴合。双层领口采用弹性纤维。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加