咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带接头的 3/8 英寸尼龙螺旋软管
商品编号
080058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
可用的软管长度
  • 5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080058 5
使用温度
可用的软管长度
快速连接器连接
最大工作压力
软管内径
软管外径
-60°C - 60°C
5m
3/8inch
10bar
9mm
12mm
销售价 数量
 
1169.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
数量:

商品详情

商品名称:带接头的 3/8 英寸尼龙螺旋软管
商品编号:080058 5

供货范围

配有各 1 件 HOLEX 快速接头。
技术说明

尼龙软管。灵活,耐高温,适用于 -60 / +60 °C。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加