咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号
139737
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139737 1-12
139737 1/2-20
139737 1/4-28
139737 3/4-16
139737 3/8-24
139737 5/8-18
139737 5/16-24
139737 7/8-14
139737 7/16-20
139737 9/16-18
139737 10-32
全牙型
公称直径 DC
切刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
19.95mm
51.77mm
120mm
6
20mm
51.5mm
12
25.4mm
UNF
1-12 UNF
全牙型
2.117mm
0.15mm
6
9.95mm
25.98mm
82mm
6
10mm
44mm
20
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
全牙型
1.27mm
0.1mm
6
5.1mm
13.12mm
64mm
4
6mm
40.8mm
28
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
全牙型
0.907mm
0.05mm
4
13.95mm
38.83mm
102mm
6
14mm
49mm
16
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
全牙型
1.588mm
0.13mm
6
7.95mm
19.54mm
68mm
4
8mm
37.7mm
24
9.53mm
UNF-LH
3/8-24 UNF
全牙型
1.058mm
0.08mm
4
11.95mm
33.09mm
92mm
6
12mm
45.7mm
18
15.86mm
UNF
5/8-18 UNF
全牙型
1.411mm
0.11mm
6
5.95mm
16.36mm
64mm
4
6mm
38.1mm
24
7.94mm
UNF-LH
5/16-24 UNF
全牙型
1.058mm
0.07mm
4
15.95mm
46.17mm
110mm
6
16mm
48.7mm
14
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
全牙型
1.814mm
0.14mm
6
7.95mm
23.44mm
70mm
6
8mm
36mm
20
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
全牙型
1.27mm
0.09mm
6
11.95mm
28.87mm
92mm
6
12mm
50mm
18
14.29mm
UNF
9/16-18 UNF
全牙型
1.411mm
0.1mm
6
3.81mm
9.9mm
58mm
4
6mm
36.8mm
32
4.83mm
UNF-LH
10-32 UNF
全牙型
0.794mm
0.04mm
4
销售价 数量
 
12143.38
5377.97
3626.69
10208.30
4310.98
7956.89
3626.69
11280.60
4310.98
6325.07
3626.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号:139737 1-12
应用

适用于 UNF 统一细牙螺纹 ASME -- B1.1。
提示

样式 HB 和 HE 与 HA 同价
样式 HB:以编号 139737 + 129100 HB 订购
样式 HE:以编号 139737 + 129100 HE 订购
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。
  • 增加切削刃数量。
  • 新型涂层保证理想的耐磨性

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加