咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号
139675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139675 3X0,35
139675 4X0,5
139675 5X0,5
139675 6X0,75
139675 8X0,75
139675 8X1
139675 10X1
139675 10X1,25
139675 12X1
139675 12X1,5
139675 14X1,5
139675 16X1,5
139675 18X1,5
139675 20X1,5
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
齿数 Z
2.45mm
6.13mm
58mm
4
6mm
41.8mm
6.13mm
M3×0.35
全牙型
0.35mm
0.01mm
4
3.29mm
8.25mm
58mm
4
6mm
38.1mm
8.25mm
M4×0.5
全牙型
0.5mm
0.02mm
4
4.1mm
10.25mm
58mm
4
6mm
37.1mm
10.25mm
M5×0.5
全牙型
0.5mm
0.035mm
4
4.9mm
12.38mm
58mm
4
6mm
36.5mm
12.38mm
M6×0.75
全牙型
0.75mm
0.05mm
4
5.95mm
16.13mm
64mm
4
6mm
38.7mm
16.13mm
M8×0.75
全牙型
0.75mm
0.06mm
4
5.95mm
16.5mm
64mm
4
6mm
38mm
16.5mm
M8×1
全牙型
1mm
0.06mm
4
7.95mm
20.5mm
68mm
6
8mm
36.4mm
20.5mm
M10×1
全牙型
1mm
0.075mm
6
7.95mm
20.63mm
68mm
6
8mm
36.4mm
20.63mm
M10×1.25
全牙型
1.25mm
0.075mm
6
9.95mm
24.5mm
82mm
6
10mm
45.7mm
24.5mm
M12×1
全牙型
1mm
0.09mm
6
9.95mm
24.75mm
82mm
6
10mm
45mm
24.75mm
M12×1
全牙型
1.5mm
0.09mm
6
11.95mm
29.25mm
92mm
6
12mm
49.6mm
26.25mm
M14×1.5
全牙型
1.5mm
0.1mm
6
13.9mm
32.25mm
94mm
6
14mm
47.7mm
32.25mm
M16×1,5
全牙型
1.5mm
0.11mm
6
15.9mm
36.75mm
106mm
6
16mm
54.4mm
36.75mm
M18×1.5
全牙型
1.5mm
0.11mm
6
15.95mm
41.25mm
106mm
6
16mm
49.9mm
41.25mm
M20×1.5
全牙型
1.5mm
0.13mm
6
销售价 数量
 
3626.81
3626.81
3626.81
3626.81
4084.00
4084.00
4935.18
4935.18
6082.90
6082.90
7110.33
9648.93
11023.68
11816.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号:139675 3X0,35
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139675 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139675 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 最新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

内部冷却液供应 ≥ 4×0.5
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加