咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号
251697
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄 / 刀片尺寸
  • 20/16
  • 25/16
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
251697 20/16
251697 25/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
用于夹钳的螺丝
配套适用的转位刀片
MVJNR/L 2020H16
25mm
20mm
16mm
259038 19
259033 10
259027 7
40mm
110mm
259021 7
VN..1604..
MVJNR/L 2525X16
32mm
25mm
16mm
259038 19
259033 10
259027 7
40mm
110mm
259021 7
VN..1604..
销售价 数量
 
2921.07
3270.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 20/16
  • 25/16
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master eco 车刀杆,短型
商品编号:251697 20/16
提示

冷却液传输与 GARANT eco 系统刀座,编号 319001 − 319886 或编号 317900 相结合,柄部长度 < 125 mm。通过软管连接(G 1/8 英寸)的理想连接选项。
技术说明

直接在切刃上高效冷却和附加的后刀面冷却。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加