咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头
商品编号
234025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234025 14
234025 15
234025 16
234025 17
234025 17,5
234025 18
234025 19
234025 20
234025 21
234025 22
234025 23
234025 24
234025 25
234025 26
234025 30
234025 32
234025 35
234025 40
ABS® 柄直径 Ds
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
总长度 L
悬伸长度 LA
有效长度 L1
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
50mm
SOGX 050204
14
2
128mm
97mm
70mm
239700 5IP (0.38 Nm)
50mm
SOGX 050204
15
2
134mm
103mm
75mm
239700 5IP (0.38 Nm)
19/32inch
50mm
SOGX 050204
16
2
141mm
110mm
80mm
239700 5IP (0.38 Nm)
50mm
SOGX 060305
17
2
147mm
116mm
85mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 060305
17.5
2
152mm
121mm
90mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
45246inch
50mm
SOGX 060305
18
2
152mm
121mm
90mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
50mm
SOGX 060305
19
2
158mm
127mm
95mm
239700 6IP2 (0.6 Nm)
44989inch
50mm
SOGX 070306
20
2
163mm
132mm
100mm
239700 6IP1 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 070306
21
2
168mm
137mm
105mm
239700 6IP1 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 070306
22
2
173mm
142mm
110mm
239700 6IP1 (1.0 Nm)
50mm
SOGX 080407
23
2
178mm
147mm
115mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080407
24
2
183mm
152mm
120mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080407
25
2
189mm
158mm
125mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 080407
26
2
194mm
163mm
130mm
239700 8IP (1.3 Nm)
50mm
SOGX 100408
30
2
216mm
185mm
150mm
239700 10IP (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110509
32
2
237mm
199mm
160mm
239700 15IP (2.8 Nm)
63mm
SOGX 110509
35
2
254mm
216mm
175mm
239700 15IP (2.8 Nm)
1.375inch
63mm
SOGX 130511
40
2
281mm
243mm
200mm
239700 20IP (6.3 Nm)
销售价 数量
 
9174.82
9174.82
9174.82
9436.50
9436.50
9436.50
9600.04
9600.04
9927.12
9927.12
9395.97
10254.22
10254.22
10254.22
11366.31
12118.61
12413.00
12740.08

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头
商品编号:234025 23
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
孔公差:−0.1 / +0.35 mm
推荐

在点钻时将进给降低到 70%。
属性
ABS® 柄直径 Ds
50mm
ISO 代码,转位刀片
SOGX 080407
公称直径 D
23
切刃数 Z
2
总长度 L
178mm
悬伸长度 LA
147mm
有效长度 L1
115mm
转位刀片螺栓套件
239700 8IP (1.3 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加