咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
正向锪孔铣刀
商品编号
217160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
沉孔直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217160 10
217160 11
217160 15
217160 16
217160 17
217160 17,5
217160 18
217160 19
217160 20
217160 21
217160 22
217160 23
217160 24
217160 25
217160 26
217160 27
217160 28
217160 29
217160 30
217160 31
217160 32
217160 33
217160 34
217160 35
217160 36
217160 37
217160 38
217160 39
217160 40
217160 41
217160 42
切刃数 Z
圆柱头 DIN 螺钉
总长度 L
悬伸长度 L1
推荐最大钻深 L2
最小直径 dmin
柄直径 DS h6
沉孔直径 D
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
1
M5
85mm
15mm
17mm
4mm
12mm
10mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
1
M6
85mm
15mm
17mm
4mm
12mm
11mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
M8
92mm
30mm
30mm
5mm
12mm
15mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
92mm
30mm
48mm
5mm
12mm
16mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
94mm
32mm
47mm
6mm
16mm
17mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
96mm
40mm
49mm
6.5mm
16mm
17.5mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
M10
97mm
41mm
50mm
7mm
16mm
18mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
100mm
41mm
53mm
8mm
16mm
19mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
M12
102mm
41mm
55mm
9mm
16mm
20mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
105mm
41mm
58mm
10mm
16mm
21mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
110mm
41mm
63mm
11mm
16mm
22mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
112mm
41mm
65mm
12mm
16mm
23mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
M14
115mm
41mm
68mm
13mm
16mm
24mm
219842(8IP;1.2 Nm)
260142 HB725
2
120mm
40mm
75mm
8mm
16mm
25mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
M16
125mm
55mm
76mm
9mm
20mm
26mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
128mm
55mm
79mm
10mm
20mm
27mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
130mm
55mm
81mm
11mm
20mm
28mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
132mm
55mm
83mm
12mm
20mm
29mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
M18
134mm
55mm
85mm
13mm
20mm
30mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
136mm
55mm
87mm
14mm
20mm
31mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
138mm
55mm
89mm
15mm
20mm
32mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
M20
140mm
55mm
91mm
16mm
20mm
33mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
16mm
25mm
34mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
17mm
25mm
35mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
18mm
25mm
36mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
19mm
25mm
37mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
20mm
25mm
38mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
21mm
25mm
39mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
M24
140mm
60mm
86mm
22mm
25mm
40mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
23mm
25mm
41mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
2
140mm
60mm
86mm
24mm
25mm
42mm
219844(15IP;3.0 Nm)
260150 HB725
销售价 数量
 
1750.64
1864.11
3404.03
3420.24
3420.24
3501.30
3501.30
3501.30
4020.00
4020.00
4263.15
4263.15
4263.15
4733.22
4733.22
4733.22
4733.22
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
4976.37
5462.66
5462.66
5462.66
5462.66

商品详情

商品名称:正向锪孔铣刀
商品编号:217160 41
标准

DIN 974-1 系列 1(针对 DIN 圆柱头螺钉)。
提示

推荐的可转位刀片具有 0.4 mm 的角半径。如使用其他角半径的刀片时,无法达到尺寸 ⌀ dmin(见表格)!
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP。
技术参数
刀具更换
PowerCard
埋头角
180degrees
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
属性
切刃数 Z
2
圆柱头 DIN 螺钉
总长度 L
140mm
悬伸长度 L1
60mm
推荐最大钻深 L2
86mm
最小直径 dmin
23mm
柄直径 DS h6
25mm
沉孔直径 D
41mm
转位刀片螺栓
219844(15IP;3.0 Nm)
配套适用的转位刀片
260150 HB725
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加