咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT手用铰刀套装,可以调节,配套木盒
商品编号
160800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
160800 11
160800 13
直径范围
铰刀数量
8mm - 31.5mm
11
8mm - 45mm
13
销售价 数量
 
31948.69
45295.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT手用铰刀套装,可以调节,配套木盒
商品编号:160800 13
技术说明

由手用铰刀编号 160600 组成。
技术参数
刀具材料
HSS
适用的钻孔类型
针对通孔
标准
工厂标准
色环
属性
直径范围
8mm - 45mm
铰刀数量
13
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加