咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金机用丝锥
商品编号
133320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133320 G1/4
133320 G1/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
整体硬质合金
6
8degrees
11.8mm
110mm
6
11mm
14mm
19
26.314mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
整体硬质合金
5
8degrees
8.8mm
100mm
5
8mm
10mm
28
19.456mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
销售价 数量
 
15009.67
10534.50

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金机用丝锥
商品编号:133320 G1/8
技术说明

特别稳定的设计。
能够满足性能方面最高的要求。
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
推荐

针对高硬度钢、TOOLOX HARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将底孔扩大 0.050.3 mm。必须配套长度补偿夹头使用——包括在带有同步主轴驱动的机床上。
技术参数
锥度导程部分的形状
D
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹种类
G
涂层
TiAlN
内冷式
螺纹断面角
55degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
切削方向
右向
标准
DIN 371
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
属性
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
5
切割角
8degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
100mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
8mm
柄直径 Ds
10mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
19.456mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
TOOLOX 33
适用
TOOLOX 44
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加