咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工VHM 定心钻 A121000
商品编号
121000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC k13
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121000 0,5
121000 0,8
121000 1
121000 1,6
121000 1,25
121000 2
121000 2,5
121000 3,15
121000 4
121000 5
121000 6,3
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
适用于工件直径
0.5mm
h6
2
20mm
3.15mm
0.01mm/rev
< 4mm
0.8mm
h6
2
20mm
3.15mm
0.01mm/rev
4 − 6mm
1mm
h6
2
31.5mm
3.15mm
0.02mm/rev
6 − 8mm
1.6mm
h6
2
35.5mm
4mm
0.06mm/rev
10 − 15mm
1.25mm
h6
2
31.5mm
3.15mm
0.02mm/rev
8 − 10mm
2mm
h6
2
40mm
5mm
0.06mm/rev
15 − 20mm
2.5mm
h6
2
45mm
6.3mm
0.08mm/rev
20 − 30mm
3.15mm
h6
2
50mm
8mm
0.08mm/rev
30 − 40mm
4mm
h6
2
56mm
10mm
0.1mm/rev
40 − 63mm
5mm
h6
2
63mm
12.5mm
0.1mm/rev
63 − 100mm
6.3mm
h6
2
71mm
16mm
0.15mm/rev
100 − 150mm
销售价 数量
 
894.38
894.38
907.72
947.06
907.72
1064.94
1283.31
1543.85
2195.13
3688.73
5851.30

商品详情

商品名称:GARANT孔加工VHM 定心钻 A121000
商品编号:121000 6,3

技术说明

由整体硬质合金研磨而成。螺旋形排屑槽。

技术参数
切削方向
右向
型号
A
标准
DIN 333
公差,公称直径
k13
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
涂层
没有涂层
埋头角
60degrees
属性
公称直径 DC
6.3mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2
总长度 L
71mm
柄直径 Ds
16mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
适用于工件直径
100 − 150mm
应用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
通用
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加