咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ANVIL 安威 超防滑安全鞋 NEVADA 2 S1P
批量采购请先与销售或客服查询货期,谢谢
商品编号
A09333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:ANVIL 安威 超防滑安全鞋 NEVADA 2 S1P
商品编号:A09333 36

技术说明

欧盟标准安全鞋,SP1, SRC

  • 经典运动鞋外形设计,黑色超纤与网面结合的鞋面带来舒适的触感及优异的耐脏功能。

  • 高品质鞋垫,EVA中底及防滑橡胶大底带来优异的缓震及穿着脚感。

  • 专利超级防滑大底,在EN ISO 20345:2011的SRC的防滑测试中(带皂液的瓷砖/带甘油的光滑钢板),最高超出测试标准362%

  • 对于潮湿,油污等各种恶劣的地面环境都有超强的防滑表现。


功能

非金属防砸,非金属防穿刺,防静电,专利超级防滑。

欧盟标准安全鞋,S1P, SRC




微信截图_20240123102056.png微信截图_20240123102154.png

技术参数
防静电
防静电
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加