咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔板
孔板
商品编号
A92397
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A92397 1000
A92397 1000A
A92397 1500
A92397 1500A
A92397 1800
A92397 1800A
A92397 2000
A92397 2000A
孔壁板规格
长度
高度
10×10 mm
920mm
304mm
9×9 mm
920mm
304mm
10×10 mm
1420mm
304mm
9×9 mm
1420mm
304mm
10×10 mm
1720mm
304mm
9×9 mm
1720mm
304mm
10×10 mm
1920mm
304mm
9×9 mm
1920mm
304mm
销售价 数量
 
369.00
439.32
448.10
535.96
558.35
668.47
643.79
768.39

商品详情

商品名称:孔板
商品编号:A92397 1500
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

10×10mm孔径的方孔板配套A95组的国产挂钩。9×9mm孔径的方孔板配套95组的Garant easy fix进口挂钩。
适用于

不同长度的工作台。
技术说明

钢板折弯制成,配合孔板立柱 A92392 使用。可在孔位上悬挂各种工具挂钩。单块高度304mm,与不同高度的立柱任意搭配。
技术说明
方孔中心距 38mm
属性
孔壁板规格
10×10 mm
长度
1420mm
高度
304mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加