咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HCT 数字外径千分尺 IP67 和蓝牙
产品使用说明书参见详情页链接
商品编号
421575
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421575 0-25
421575 25-50
421575 50-75
421575 75-100
IP 保护等级
主轴直径
主轴规格
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
无线电应用
校准
测量范围
测量面规格
液晶显示器字符高度
电池类型
系列
螺纹螺距
误差范围
读数
调定规数量
IP 67
6.5mm
经过硬化和打磨
电池驱动
081560 CR2032
1
HCT Windows App
B1
0mm - 25mm
硬质合金
10mm
纽扣电池
HCT
1mm
2µm
0.001inch
IP 67
6.5mm
经过硬化和打磨
电池驱动
081560 CR2032
1
HCT Windows App
B2
25mm - 50mm
硬质合金
12mm
纽扣电池
HCT
1mm
2µm
0.001inch
1
IP 67
6.5mm
经过硬化和打磨
电池驱动
081560 CR2032
1
HCT Windows App
B2
50mm - 75mm
硬质合金
12mm
纽扣电池
HCT
1mm
3µm
0.0005mm
1
IP 67
6.5mm
经过硬化和打磨
电池驱动
081560 CR2032
1
HCT Windows App
B2
75mm - 100mm
硬质合金
12mm
纽扣电池
HCT
1mm
3µm
0.001inch
1
销售价 数量
 
6168.39
7421.33
8878.28
9551.81

商品详情

商品名称:HCT 数字外径千分尺 IP67 和蓝牙
商品编号:421575 0-25

点击产看产品使用说明书

技术说明

创新的 HCT IP67 外径千分尺,带有蓝牙 5.0,在高对比度显示屏上拥有 10 mm 大数字。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。凭借自动关闭功能保证电池长时间运行。实用的保持(HOLD)功能,用于冻结测量值,确保可靠读数。测量螺杆经过硬化和研磨处理。硬质合金测量面。带快速传动机构的出色棘轮。喷漆钢制尺身,带有隔热防护。可从相对测量切换到绝对测量。可以在任意位置上置零。
与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) 移动应用(可免费提供 Android 和 iOS 版)和 HCT Windows 应用兼容。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。
供货范围

配套提供 1 节电池,编号 081560,规格尺寸 CR 2032。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
主轴直径
6.5mm
主轴规格
经过硬化和打磨
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
无线电应用
HCT Windows App
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
测量面规格
硬质合金
液晶显示器字符高度
10mm
电池类型
纽扣电池
系列
HCT
螺纹螺距
1mm
误差范围
2µm
读数
0.001inch
调定规数量
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加