咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 螺纹塞规,通端或止端
商品编号
028500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
028500 60
028500 100
028500 300
最大直径
60mm
100mm
300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 螺纹塞规,通端或止端
商品编号:028500 60

提示

符合选项 1 要求的校准。

技术参数
校准
L11
属性
最大直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加