咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制刀柄套装
商品编号
255121
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
255121 16
255121 20
255121 25
255121 32
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
16mm
20mm
PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15
40mm
32mm
259981 9
40mm
170mm
CN.. 1606..; DN.. 1506..
销售价 数量
 
1363.43
1469.47
1530.07
1984.56

商品详情

商品名称:钢制刀柄套装
商品编号:255121 16
技术参数
应用形式
左向
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
属性
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
16mm
备件
头部长度 L1
总长度 L
配套适用的转位刀片
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加