咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校准 天平
商品编号
027700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
027700 50
027700 100
027700 150
最大称重范围
50kg
100kg
150kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校准 天平
商品编号:027700 50

检验标准

VDI / VDE 2616. 1

技术参数
校准
K2
属性
最大称重范围
50kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加