咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT短型钻头HSS/E,型号N,作为补充套装,无工具盒,113150
商品编号
113730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
113730 1-10
113730 1-10,5
113730 1-13
刀柄
切刃数 Z
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
2
10.2mm 10.2mm 10.2mm 10.2mm
24
0.5mm
1mm - 10.5mm
2
圆柱形刀柄
121
0.1mm
1mm - 13mm
2
销售价 数量
 
1921.71
2510.47
15095.11

商品详情

商品名称:GARANT短型钻头HSS/E,型号N,作为补充套装,无工具盒,113150
商品编号:113730 1-10
技术说明

由短型钻头组合而成,编号 113150。
因增加了钻芯厚度而格外坚固耐用。
成型磨削,同心度高。
抛光处理。
优点

非常适合在数控机床和自动加工中心上加工钻深较小的钻孔(大约 2 − 4×D)
技术参数
型号
N
涂层
没有涂层
公差,公称直径
h8
刀具材料
HSS E
标准
DIN 1897
顶角
130degrees
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
切刃数 Z
2
底孔直径
钻头数量
19
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10mm
齿数 Z
2
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铝,塑料
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加