咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
306557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306557 16
306557 22
306557 27
306557 32
306557 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
16
17mm
22mm
22
48mm
22
19mm
27mm
27
60mm
27
21mm
32mm
32
78mm
32
24mm
40mm
40
89mm
40
27mm
销售价 数量
 
2290.37
2290.37
2434.01
2489.87
3064.47

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:306557 40
应用

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。
技术说明

  • 装夹 ⌀ 40,带有 4 个螺纹孔用于装夹符合 DIN 2079 标准的刀头。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有冷却通道孔。
技术参数
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
HSK-A 63 A = 100
刀柄标准
ISO 12164-1
切削加工策略
HPC
冷却通道孔
不能封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
89mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
铣刀杆长度 L4
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加