咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
304337
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
304337 6
304337 8
304337 10
304337 12
304337 14
304337 16
304337 18
304337 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
销售价 数量
 
2066.93
2066.93
2066.93
2066.93
2066.93
2066.93
2066.93
2066.93

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:304337 10
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

技术参数
型式
A
固定器
HSK-A 63 A = 160
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 rpm 条件下
切削加工策略
HPC
刀柄标准
ISO 12164-1
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
10
外径 D
35mm
夹紧直径 D1
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加