咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双刃镗刀头 ER
商品编号
237609
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237609 ER25
237609 ER32
237609 ER40
主轴范围直径
接口
有效长度 L1
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
39.5mm - 51.1mm
ER25
65mm
219805
CC..09T3..
49.5mm - 67.1mm
ER32
75mm
219805
CC..09T3..
65.5mm - 87.1mm
ER40
85mm
219864
CC..1204..
销售价 数量
 
8169.67
9336.78
11281.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:双刃镗刀头 ER
商品编号:237609 ER25
应用

用于对现有孔进行镗孔加工。
技术说明

双刃镗刀头由刀体和刀片底座以及一体化圆锥柄组成。
通过内置式锥体方便与 ER 弹簧夹头刀柄连接。
刀片可独立调节。
技术参数
内冷式
属性
主轴范围直径
39.5mm - 51.1mm
接口
ER25
有效长度 L1
65mm
转位刀片螺栓
219805
配套适用的转位刀片
CC..09T3..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加