咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 类型 ADB
商品编号
303461
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303461 6
303461 8
303461 10
303461 12
303461 16
303461 20
303461 25
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
27mm
6mm
21mm
27mm
8mm
21mm
32mm
10mm
24mm
32mm
12mm
24mm
34mm
16mm
27mm
42mm
20mm
33mm
53mm
25mm
44mm
销售价 数量
 
4611.07
4611.07
4611.07
4611.07
4611.07
4611.07
4611.07

商品详情

商品名称:热胀刀柄 类型 ADB
商品编号:303461 10
标准

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。
应用

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;热胀仪 354210 − 354400。
技术说明

  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(自直径 6 mm 起)。
  • 规格尺寸 3−5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。

技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
切削加工策略
HPC
固定器
BT 50 A = 160
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
属性
外径 D
32mm
夹紧直径 D1
10mm
直径 D2
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加