咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手操丝锥套装,左旋螺纹
商品编号
130460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130460 M2
130460 M3
130460 M4
130460 M5
130460 M6
130460 M8
130460 M10
130460 M12
130460 M14
130460 M16
130460 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS
2
8degrees
1.6mm
36mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 352
6mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
2.5mm
40mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 352
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
3.3mm
45mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 352
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
4.2mm
50mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
5mm
50mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
6.8mm
56mm
3
4.9mm
6mm
DIN 352
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
8.5mm
70mm
3
5.5mm
7mm
DIN 352
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
10.2mm
75mm
3
7mm
9mm
DIN 352
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
12mm
80mm
3
9mm
11mm
DIN 352
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
14mm
80mm
3
9mm
12mm
DIN 352
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
17.5mm
95mm
4
12mm
16mm
DIN 352
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
1011.43
859.59
877.51
877.51
910.07
1052.38
1332.02
1568.91
2298.34
2542.50
3034.65

商品详情

商品名称:手操丝锥套装,左旋螺纹
商品编号:130460 M3
应用

适用于符合 DIN13 的公制左旋螺纹。
技术说明

三件套:一攻丝锥,二攻丝锥,三攻丝锥。
技术参数
螺纹刀具种类
手持式丝锥
螺纹断面角
60degrees
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
内冷式
锥度导程部分的形状
A
切削方向
左向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹标准
DIN 13
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
2.5mm
总长度 L
40mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.7mm
柄直径 Ds
3.5mm
标准
DIN 352
螺纹深度
9mm
螺纹直径
3mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M3
螺距
0.5mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加