咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹力短裤 ACCELERATE
商品编号
091403
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091403 44
091403 46
091403 48
091403 50
091403 52
091403 54
091403 56
091403 58
091403 60
091403 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44
ACCELERATE
男式
46
ACCELERATE
男式
48
ACCELERATE
男式
50
ACCELERATE
男式
52
ACCELERATE
男式
54
ACCELERATE
男式
56
ACCELERATE
男式
58
ACCELERATE
男式
60
ACCELERATE
男式
62
ACCELERATE
销售价 数量
 
978.54
978.54
978.54
978.54
978.54
978.54
978.54
978.54
978.54
978.54

商品详情

商品名称:弹力短裤 ACCELERATE
商品编号:091403 50
提示

其他颜色的产品敬请详询。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
深蓝色的女士款弹力短裤,编号 091405。
技术说明

符合人体工程学设计的 ACCELERATE 系列裤装,贴合身体的自然活动。此外,低腰款式使穿着者活动自如。紧身束腰,使该裤装适合所有工作位置。裤袋融合至设计之中,裤缝经过两次处理。
  • 裆部带有拉链。
  • 前部口袋。
  • 后臀兜。
  • 腿兜包括手机袋、带盖、开关纽与可拆卸的 ID 卡夹。
  • 量尺兜。

采用超强拉伸材料,因此该物质极具弹性,不会绷紧或造成妨碍。四向拉伸材料兼具轻便重量极佳耐用性。此外,该功能材料拒水,通过反光效果凸显醒目性。
技术参数
全棉
88% 聚酯 12% 弹性纤维 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
60 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
颜色
黑蓝
材料基重 / 布料密度
275g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加