咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 Berkeley
商品编号
091581
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091581 44
091581 46
091581 46L
091581 48
091581 48L
091581 50
091581 50L
091581 52
091581 52L
091581 54
091581 54L
091581 56
091581 56L
091581 58
091581 60
091581 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44
INDUSTRY
男式
46
INDUSTRY
男式
46L
INDUSTRY
男式
48
INDUSTRY
男式
48L
INDUSTRY
男式
50
INDUSTRY
男式
50L
INDUSTRY
男式
52
INDUSTRY
男式
52L
INDUSTRY
男式
54
INDUSTRY
男式
54L
INDUSTRY
男式
56
INDUSTRY
男式
56L
INDUSTRY
男式
58
INDUSTRY
男式
60
INDUSTRY
男式
62
INDUSTRY
销售价 数量
 
566.27
566.27
604.93
566.27
604.93
566.27
604.93
566.27
604.93
566.27
604.93
566.27
604.93
566.27
566.27
566.27

商品详情

商品名称:裤子 Berkeley
商品编号:091581 50
提示

其它颜色、规格和衣料品质请垂询。国际成衣尺寸表参见目录结尾的信息部分。
紫蓝色裤子参见编号 091582
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。
描述

采用预成型裤腿,贴合性符合人体工程学。
  • 同步拉链。
  • 前部口袋和后臀兜,带盖及隐蔽式揿钮。
  • 腿部口袋带盖和隐蔽式揿钮。
  • 加固量尺兜。

技术说明

Mascot® INDUSTRY。经典的工业工作服系列,单色,带对比色缝线。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。为工业清洗系统研制。可提供不同颜色和衣料品质。
裤子,腰部带有皮带环和方便取放的前兜。
技术参数
材料基重 / 布料密度
270g/m2
颜色
黑色
清洗
60 °C 彩色衣物 适用于工业清洗 -
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
标准服装
UV 标准 801 Oeko-Tex 标准 100 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
INDUSTRY
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加